リビガク まっすぐ姿勢ですくすくッション キッズ

リビガク まっすぐ姿勢ですくすくッション キッズ - SONIC(ソニック)[文具]リビガク まっすぐ姿勢ですくすくッション キッズ - SONIC(ソニック)[文具]リビガク まっすぐ姿勢ですくすくッション キッズ - SONIC(ソニック)[文具]リビガク まっすぐ姿勢ですくすくッション キッズ - SONIC(ソニック)[文具]リビガク まっすぐ姿勢ですくすくッション キッズ - SONIC(ソニック)[文具]リビガク まっすぐ姿勢ですくすくッション キッズ - SONIC(ソニック)[文具]リビガク まっすぐ姿勢ですくすくッション キッズ - SONIC(ソニック)[文具]リビガク まっすぐ姿勢ですくすくッション キッズ - SONIC(ソニック)[文具]

立体形状だからイスや床でもすべりにくく、おしりの位置をささえられる!
丈夫な素材でへたらず長持ち!
発砲EVA素材なので丈夫で扱いやすく、へたりが起こりにくい。
汚れても水拭きできる素材だからお手入れもカンタン。
まだ体が小さいお子さまへ、ダイニングテーブルとイスの高さ合わせにも。
床やカーペットの上に置いて、ローテーブルなどでも使用可能。

用途クッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×28×9質量(g)470適応身長(cm)(目安)115~145グリーン材質(本体)EVAアズワン品番64-8822-57内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76093168LV-4139-G
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする