曜日別特売

カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ

カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹
(1件のレビュー)

色調のあったグラデーションが楽しめるグレイカラー6色のセットです。
明暗を意識したイラストの制作も表現が可能に。

用途画材寸法(mm)(1セット)97×16×189/(1本)13×13×154質量(g)(1セット)73材質(ペン)PP・Pes/(ケース)PETインク水性染料タイプキャップ式ペン先毛筆入数6本(6色×1本)繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(6色)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76092599RB-6000AT/6VBクールグレイ
1,320
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
76092608RB-6000AT/6VCウォームグレイ
1,320
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 木部の補修で木目を描くのに使用

木目の淡い色調を表現したくて購入しました。
微妙の色の違いがカラー表で示されていますが実際はそこまではっきりとした色の違いが出るわけではなくいずれもグレー
もう少しカラー表のように色味が出るといいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする