曜日別特売

カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ

カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹カラー筆ペン ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ - 呉竹

人物画やイラスト・漫画にも使いやすい6色のセットです。

用途画材寸法(mm)(1セット)97×16×189/(1本)13×13×154質量(g)(1セット)73材質(ペン)PP・Pes/(ケース)PETインク水性染料タイプキャップ式ペン先毛筆入数6本(6色×1本)繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(6色)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76092617RB-6000AT/6VDポートレートカラーⅠ
1,320
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
76092626RB-6000AT/6VEポートレートカラーⅡ
1,320
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする