タマリビマルシェ
パーソナルチェア
ポケットコイル内蔵でふっくらとした座り心地。座面と肘の間隔を調整できる機能的な高座椅子です。
リクライニングは転倒防止のため約140°までのフリーリクライニングとなります。
色
ブラウン
張地
PVC
材質(中材)
スチール・ウレタン・ポケットコイル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×660~1250×900~1080
座面高さ(mm)
310・340・370・400・430・460・490
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※商品の上に立たないでください。落ちた際にけがをする可能性があります。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76096503
ソイル 高座イス BR
¥
40,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
1
お送りできません