タマリビマルシェ
デスク
スタイリッシュなデザインで、お部屋に合わせやすいデスクシリーズ。スチールと木柄の組合せで、やさしくも、モダンにも見えるアイテムです。
幅(mm)
1200
材質(天板)
メラミン貼り・パーティクルボード
材質(フレーム)
スチール
内容量
1台
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルの上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※テーブルの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※テーブルは時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
色
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76096519
ターブルタワー120ⅡWH/NA
1205
520
ホワイト/ナチュラル
W1200×D520×H1205×TH730
¥
13,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76096528
ターブルタワー120ⅡBK/NA
1205
520
ブラック/ナチュラル
W1200×D520×H1205×TH730
¥
13,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76096537
ターブルデスク120ⅡWH/NA
830
600
ホワイト/ナチュラル
W1200×D600×H830×TH730
¥
13,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76096546
ターブルデスク120ⅡBK/NA
830
600
ブラック/ナチュラル
W1200×D600×H830×TH730
¥
13,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。