曜日別特売

オフィスチェア

オフィスチェア - タマリビマルシェオフィスチェア - タマリビマルシェオフィスチェア - タマリビマルシェオフィスチェア - タマリビマルシェオフィスチェア - タマリビマルシェオフィスチェア - タマリビマルシェオフィスチェア - タマリビマルシェオフィスチェア - タマリビマルシェ
(1件のレビュー)

シンプルかつ機能性のあるホームチェア。メッシュ素材で通気性が良く、快適にご使用頂けます。デスクへの収まりが良い跳ね上げ式の肘置きを採用し、ロッキング機能も付いた便利なチェアです。

材質中材:ウレタン・合板、脚:ナイロン樹脂成型高さ(mm)900~1000種類オフィスチェア奥行(mm)595キャスターあり張地メッシュ肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×595×900~1000材質(脚)ナイロン樹脂成型材質(中材)ウレタン・合板ヘッドレストなしキャスターの有無あり内容量1台
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※椅子の上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使わないでください。又、保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付きの場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意下さい。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付けください。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がない事を確認したうえで行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄分が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76096835アレンネス ホームチェア GYグレー900~1000425~525500×490約9.4
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76096844アレンネス ホームチェア REレッド900~1000425~525500×490約9.4
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76096853アレンネス ホームチェア GNグリーン900~1000425~525500×490約9.4
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76096869アレンネス ホームチェア BKブラック900~1000425~525500×490約9.4
14,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76096835
2022-08-17
用途: 事務椅子として
株式会社総合サービス製造業

組み立てに関して。
①背面下側の取り付けインサートナットに樹脂が回り込みネジがつぶれていました。
彫刻刀で樹脂を掘り雌ネジを出す必要があります。
②座面後端の鬼目ナット?も位置が違いました(近くに印あり)
こちらは無理やりネジを入れ組み立てました。
価格相応と解釈しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする