サンエス
空調風神服 チタン加工ベスト 大きいサイズ
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応のシリーズ。ファン脱落防止ネット付き。6Lと8Lの大きめサイズ。
着丈(cm)
70
色
シルバーグレー
素材
デュスポ(ポリエステル100%)
セット内容
服のみ
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
胸囲(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76096914
KF102
56
152
6L
オープン
¥
5,850
¥
6,435
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76096923
KF102
60
168
8L
オープン
¥
5,850
¥
6,435
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください