エスコ
50mmx50m 表示テープ
材質
基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.14
テープ幅(mm)
50
枚数
250
テープ長さ(m)
50
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×50
粘着力(N/10mm)
3.3
引張強度(N/10mm)
60
巻芯径(Φmm)
76(3")
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50575105
EA944PF-25
EA944PF-25
納品書在中
オープン
¥
600
¥
660
(税込)
当日出荷
50575035
EA944PF-22
EA944PF-22
カッター使用注意
オープン
取扱い終了
50575044
EA944PF-23
EA944PF-23
われもの注意
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください