サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2022)
高所作業をタフにに乗り切る肩パット付きブルゾン
素材
綿100%
セット内容
RD9220H フラットハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
内容量
1セット
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76122437
KU93500F-KS011
70
132
56
60
XL
1サンドベージュ
オープン
¥
22,080
¥
24,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76122498
KU93500F-KS011
70
132
56
60
XL
4ブルーグレー
オープン
¥
22,080
¥
24,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76122403
KU93500F
64
116
50
54
M
1サンドベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
76122419
KU93500F
66
120
52
56
L
1サンドベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
76122428
KU93500F
68
124
54
58
LL
1サンドベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
76122446
KU93500F
70
140
58
58
4L
1サンドベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
76122455
KU93500F
70
148
60
58
5L
1サンドベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
76122464
KU93500F
64
116
50
54
M
4ブルーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
76122473
KU93500F
66
120
52
56
L
4ブルーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
76122489
KU93500F
68
124
54
58
LL
4ブルーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
76122507
KU93500F
70
148
60
58
5L
4ブルーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
76122516
KU93500F
64
116
50
54
M
47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
76122525
KU93500F
66
120
52
56
L
47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください