サンエス
空調風神服 フード付6ポケットベスト (プロフェッショナルハイパワーファンセット(フラットタイプ)&バッテリーセット 2022)
モノトーンでシックなデザインの多収納フード付ベスト。引手を倒すとロックがかかり、起こすとロックが外れるセミオートマチックファスナー搭載。両脇Wポケット。反射テープ付フード。
素材
タフタ(ポリエステル100%)
セット内容
RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
内容量
1セット
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76134023
KU92222
67
44
112
77
M
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76134039
KU92222
69
46
116
82
L
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76134048
KU92222
71
48
120
87
LL
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76134057
KU92222
73
50
128
92
3L
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76134066
KU92222
73
52
136
97
4L
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76134075
KU92222
73
54
144
102
5L
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76134084
KU92222
67
44
112
77
M
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
76134093
KU92222
69
46
116
82
L
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
76134109
KU92222
71
48
120
87
LL
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
76134118
KU92222
73
50
128
92
3L
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
76134127
KU92222
73
52
136
97
4L
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
76134136
KU92222
73
54
144
102
5L
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください