曜日別特売

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロフェッショナルハイパワーファンセット(フラットタイプ)&バッテリーセット 2022)

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロフェッショナルハイパワーファンセット(フラットタイプ)&バッテリーセット 2022) - サンエス空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロフェッショナルハイパワーファンセット(フラットタイプ)&バッテリーセット 2022) - サンエス

高所作業をタフにに乗り切る肩パット付きブルゾン

素材綿100%セット内容RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)内容量1セット
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76134994KU93500F-KS012701325660XL1サンドベージュ
オープン
23,080
25,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
76135055KU93500F-KS012701325660XL4ブルーグレー
オープン
23,080
25,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
76134967KU93500F641165054M1サンドベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
76134976KU93500F661205256L1サンドベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
76134985KU93500F681245458LL1サンドベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
76135003KU93500F7014058584L1サンドベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
76135019KU93500F7014860585L1サンドベージュ
オープン
取扱い終了
返品不可
76135028KU93500F641165054M4ブルーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
76135037KU93500F661205256L4ブルーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
76135046KU93500F681245458LL4ブルーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
76135064KU93500F7014860585L4ブルーグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
76135073KU93500F641165054M47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
76135089KU93500F661205256L47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする