サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (プロフェッショナルハイパワーファンセット(フラットタイプ)&バッテリーセット 2022)
立ち襟で首元もクール、高所作業が快適に
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
セット内容
RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)
内容量
1セット
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76136026
KU95100F-KS012
70
132
56
60
XL
21カーキ
オープン
¥
22,680
¥
24,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76135938
KU95100F
64
116
50
54
M
6シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76135947
KU95100F
66
120
52
56
L
6シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76135956
KU95100F
68
124
54
58
LL
6シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76135965
KU95100F
70
132
56
60
XL
6シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76135974
KU95100F
70
140
58
58
4L
6シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76135983
KU95100F
70
148
60
58
5L
6シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
76135999
KU95100F
64
116
50
54
M
21カーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
76136008
KU95100F
66
120
52
56
L
21カーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
76136017
KU95100F
68
124
54
58
LL
21カーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
76136035
KU95100F
70
140
58
58
4L
21カーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
76136044
KU95100F
70
148
60
58
5L
21カーキ
オープン
取扱い終了
返品不可
76136053
KU95100F
64
116
50
54
M
47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
76136069
KU95100F
66
120
52
56
L
47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
76136078
KU95100F
68
124
54
58
LL
47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
76136087
KU95100F
70
132
56
60
XL
47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
76136096
KU95100F
70
140
58
58
4L
47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
76136105
KU95100F
70
148
60
58
5L
47ディープグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください