曜日別特売

ワイルドヤッケ

ワイルドヤッケ - FUKUTOKU(福徳産業)ワイルドヤッケ - FUKUTOKU(福徳産業)ワイルドヤッケ - FUKUTOKU(福徳産業)ワイルドヤッケ - FUKUTOKU(福徳産業)ワイルドヤッケ - FUKUTOKU(福徳産業)ワイルドヤッケ - FUKUTOKU(福徳産業)ワイルドヤッケ - FUKUTOKU(福徳産業)ワイルドヤッケ - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)

泥・風・汚れをガードする。撥水加工。

ネイビー材質ポリエステル100%内容量1着
注意
※雨天時には使用しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
袖丈(cm)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76141337#9810M7111881160~17084~9272~80
900
709
780(税込)
当日出荷
76141346#9810L7412284165~17590~9878~88
900
709
780(税込)
当日出荷
76141355#9810LL7712687170~18096~10486~96
900
709
780(税込)
当日出荷
76141364#98103L8013090175~185102~11094~104
900
709
780(税込)
当日出荷
76141373#98104L8313493180~190108~116104~114
900
709
780(税込)
当日出荷
76141389#98105L8613896185~195114~122114~120
900
709
780(税込)
当日出荷
76141398#98106L8614296185~195120~128118~124
1,200
939
1,033(税込)
当日出荷
76141407#98108L95170105190~200148~156160~164
1,200
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76141389
2023-11-28
用途: 清掃作業
サービス業

寒暖差の激しい日々に1枚持っているとすぐ着れる。
軽くて、小さくたためるのでとても重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 76141407
2023-03-21
用途: 高所塗装時の着衣への、塗料の付着よけ

価格が安く、汚れを気にせず使用できる。作りが、細身(小さ目)?防風効果もあるが、逆に蒸れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする