FUKUTOKU(福徳産業)
ワイルドパンツ
(1件のレビュー)
泥・風・汚れをガードする。撥水加工。
色
ネイビー
材質
ポリエステル100%
内容量
1本
注意
※雨天時には使用しないでください。
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
8L
L
LL
M
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
丈(cm)
腰廻り(cm)
股下(cm)
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76141416
#9815
M
104
104
73
160~170
72~80
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76141425
#9815
L
107
108
75
165~175
78~88
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76141434
#9815
LL
110
112
77
170~180
86~96
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
76141443
#9815
3L
113
116
79
175~185
94~104
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76141459
#9815
4L
116
120
81
180~190
104~114
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
76141468
#9815
5L
119
124
83
185~195
114~120
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76141477
#9815
6L
119
128
83
185~195
118~124
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
76141486
#9815
8L
132
170
96
190~200
160~164
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください