曜日別特売

使い捨てポリエチエプロン 袖なし

使い捨てポリエチエプロン 袖なし - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てポリエチエプロン 袖なし - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てポリエチエプロン 袖なし - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てポリエチエプロン 袖なし - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てポリエチエプロン 袖なし - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てポリエチエプロン 袖なし - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てポリエチエプロン 袖なし - ACE GLOVE(エースグローブ)使い捨てポリエチエプロン 袖なし - ACE GLOVE(エースグローブ)

袖なしで着やすく動きやすい、1回使い切りのポリエチレン製エプロンです。首部の切れ込みで引っ張って簡単に脱げます。裏側は衣服に張り付きにくいエンボス加工を施しています。介護、清掃、感染症対策などにご使用ください。

用途介護、清掃、感染症対策など着丈(cm)約92材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025幅(cm)約71長さ(cm)約120内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76141495WS6630ブルー
オープン
779
857(税込)
当日出荷
79818158WS6633ホワイト
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
79818167WS6635ピンク
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする