アタックベース
Thetough空調風神服ベストバッテリーファンセット(2022モデル)
立体風気路搭載の人気の空調風神服ブランドファン&バッテリー使用。
用途
作業着
セット内容
RD9290Jバッテリーセット×1(2022) RD9220H フラットファンセット×1(2022)050 空調風神服ベスト×1
混率(%)
ポリエステル100
動作時間
(ファン、バッテリー)12V/4.5時間 9V/9時間 6V/22時間
質量(g)
95
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76141513
509220
ネイビー
M
64
44
112
77
オープン
取扱い終了
76141529
509220
ネイビー
L
66
46
116
82
オープン
取扱い終了
76141538
509220
ネイビー
LL
68
48
120
87
オープン
取扱い終了
76141547
509220
ネイビー
3L
70
50
124
92
オープン
取扱い終了
76141556
509220
グレー
M
64
44
112
77
オープン
取扱い終了
返品不可
76141565
509220
グレー
L
66
46
116
82
オープン
取扱い終了
76141574
509220
グレー
LL
68
48
120
87
オープン
取扱い終了
76141583
509220
グレー
3L
70
50
124
92
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください