ジョー・プリンス竹下
シャッター付カムロック 違い
RoHS対応品です。
1点抜けです。
操作性の良いリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
クリック感で施錠解錠位置が分かりやすい。
用途
ロッカー、分電盤、鋼製家具
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
付属品
鍵2本
鍵違い数
最大100通り
タイプ
違い
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※止金は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76146718
L-237-SV-KD
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください