ジョー・プリンス竹下
蓋付カムロック 同一
ステンレス製の蓋を使用しているため、耐蝕性、防塵性に優れています。
用途
自動販売機、分電盤、両替機
材質
黄銅(Bs)+ステンレス鋼板
仕上
クロームメッキ
付属品
鍵2本
取付板厚(mm)
~11
操作方法
鍵を押し込みながら回して下さい。
タイプ
同一(No.N1001)
内容量
1個
注意
※止金は別売りです。
推奨止金:L-555/L-544
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76146727
L-246-KA
¥
1,980
¥
1,978
¥
2,176
(税込)
23日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください