ジョー・プリンス竹下
自動ロック戸先ハンドル
RoHS対応品です。
左右兼用型です。
戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。
扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途
点検口扉
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)
1.5~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※受金具は最後に取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
施錠方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76146745
L-591-1
M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本
扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
66506846
L-591-2
M4トラスネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本、ナイロンワッシャ1枚
-
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった
参考になった