吊形防振ゴムRF型

吊形防振ゴムRF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型 - ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型 - ジョー・プリンス竹下

配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。
防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。
15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。
また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。

用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト材質天然ゴム(NR)形状吊型硬度60°±5°仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76146754PG-68 RF-22S230
675
669
736(税込)
12日以内出荷
76146763PG-68 RF-22D230
1,010
999
1,099(税込)
12日以内出荷
76146779PG-68 RF-30S430
815
809
890(税込)
12日以内出荷
76146788PG-68 RF-30D430
1,180
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
76146797PG-68 RF-40S860
1,220
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
76146806PG-68 RF-40D860
1,860
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
76146815PG-68 RF-50S1100
1,750
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
76146824PG-68 RF-50D1100
2,750
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
76146833PG-68 RF-60S2600
2,330
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
76146849PG-68 RF-60D2600
3,640
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
76146858PG-68 RF-80S4800
5,710
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
76146867PG-68 RF-80D4800
7,620
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
76146876PG-68 RF-100S7700
9,590
9,498
10,448(税込)
12日以内出荷
76146885PG-68 RF-100D7700
13,260
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする