曜日別特売

ペリスタポンプ

ペリスタポンプ - アトー
流路数1流路流量精度繰返し精度±1%以内、電源(90~110V)変動±1%モーターACインダクションモーター使用環境温度(℃)0~40外部コントロール端子なし本体寸法(mm)W110×D150×H180付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2,Φ3-1 各1m、各1本仕様●最大吐出圧:205.9kPa(2.1kg/cm2)●最大吸引圧:9.8kPa(0.1kg/cm2)●揚程/対応粘度:21m最大/1.5Pa・s最大●駆動回路:定回転自動制御回路●最大回転:MAX FLOWスイッチなし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(mL/h)
流量可変範囲
電源
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7620460812213007~7001~20倍AC100V 50/60Hz 12VA2
98,000
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
7620461712213100.7~1001~30倍AC100V 50/60Hz 11~13.4VA2.1
108,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする