曜日別特売

ヒュージョンタッチ100X

ヒュージョンタッチ100X - TGK(東京硝子器械)

脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。
注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。
使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。
ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。
マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。

タイプシリンジポンプディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル運転モード注入のみプログラム機能搭載(最大99Steps)最大流量6964349μL/時使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%)寸法(cm)W24×D19.5×H12.5質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hz仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:±容量(mL)0.5μL~60内容量1台
注意
※本製品は臨床用にはご使用になれません。
※シリンジは付属しておりません。
※流量はシリンジの種類やサイズにより誤差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76204678CX0710X
470,000
469,000
515,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする