曜日別特売

PVDFバーブアダプター Rc1/8メス

PVDFバーブアダプター Rc1/8メス - TGK(東京硝子器械)

耐薬性に優れた安価なバーブコネクターで、研究・実験や機器組込に最適です。
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
耐薬品性に優れたオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。

ねじ規格Rc1/8メス使用温度(℃)-20~120内容量1個
注意
※臨床用にはご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ内径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76204723TE1181205516×34L
700
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
76204739TE1181206616×36L
700
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする