曜日別特売

チューブロックアダプタRc1/4メス

チューブロックアダプタRc1/4メス - TGK(東京硝子器械)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。

ねじ規格Rc1/4メス材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)使用温度(℃)4~90内容量1袋(10個)
注意
※臨床用にはご使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ内径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76205247TE21613086×820×28L
3,400
3,390
3,729(税込)
6日以内出荷
返品不可
76205256TE21613108×1020×28L
3,900
3,890
4,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
76205265TE216131210×1220×32L
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする