曜日別特売

チューブロックアダプタR3/8オス

チューブロックアダプタR3/8オス - TGK(東京硝子器械)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。

ねじ規格R3/8オス使用温度(℃)4~90内容量1袋(10個)
注意
※臨床用にはご使用できません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ内径(Φmm)
サイズ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76205274TE21604064×620×33Lガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
2,900
2,890
3,179(税込)
6日以内出荷
返品不可
76205283TE21604086×820×31Lガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
3,000
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
返品不可
76205299TE21604108×1020×36Lガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
4,200
4,190
4,609(税込)
6日以内出荷
返品不可
76205308TE216041210×1222×38Lナット:ガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(黒)
4,400
4,390
4,829(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする