TGK(東京硝子器械)
チューブロックアダプタRc3/8メス
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格
Rc3/8メス
材質
ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
使用温度(℃)
4~90
内容量
1袋(10個)
注意
※臨床用にはご使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ内径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76205317
TE2161410
8×10
25×31L
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76205326
TE2161412
10×12
25×33L
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください