TGK(東京硝子器械)
チューブロックアダプタR1/2オス
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格
R1/2オス
使用温度(℃)
4~90
内容量
1袋(10個)
注意
※臨床用にはご使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ内径(Φmm)
サイズ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76205335
TE2160506
4×6
25×37L
ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76205344
TE2160508
6×8
25×36L
ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76205353
TE2160510
8×10
25×40L
ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
¥
4,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76205369
TE2160512
10×12
25×40L
ナット:ガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(黒)
¥
4,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください