曜日別特売

チューブロックアダプタRc1/2メス

チューブロックアダプタRc1/2メス - TGK(東京硝子器械)

強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。

ねじ規格Rc1/2メス材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)使用温度(℃)4~90内容量1袋(10個)
注意
※臨床用にはご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ内径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76205378TE21615108×1030×33L
4,500
4,490
4,939(税込)
6日以内出荷
返品不可
76205387TE216151210×1230×35L
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする