TGK(東京硝子器械)
チューブロックアダプタRc3/4オス
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格
Rc3/4オス
使用温度(℃)
4~90
内容量
1袋(10個)
注意
※臨床用にはご使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ内径(Φmm)
サイズ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76205396
TE2160606
4×6
31×37L
ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
¥
2,900
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76205405
TE2160608
6×8
31×37L
ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
¥
4,200
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76205414
TE2160610
8×10
31×40L
ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
¥
4,800
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76205423
TE2160612
10×12
31×41L
ナット:ガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(黒)
¥
5,000
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください