TGK(東京硝子器械)
Fine超音波洗浄器 卓上型ヒーター無
15分タイマーおよび連続。フタ、洗浄カゴ付き。
周波数(kHz)
28
電源(V)
AC100(50/60Hz)
タイマー
15分計または連続
付属品
フタ、洗浄カゴ
ヒーター
なし
内容量
1台
注意
※「高周波利用設備許可申請書」は届出不要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
周波数(kHz)
出力(W)
消費電力(A)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76206376
FU-12C
1.0
28
75(発振)
1.0
150×135×65
2.3
外装/SUS304、水槽/SUS316
¥
42,600
¥
42,500
¥
46,750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76206385
FU-16C
1.8
28
75(発振)
1.1
150×135×100
2.5
外装/SUS304、水槽/SUS304
¥
42,600
¥
42,500
¥
46,750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76206394
FU-25C
3.1
28
85(発振)
1.2
235×135×100
3.4
外装/SUS430、水槽/SUS304
¥
61,000
¥
60,900
¥
66,990
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください