アケボノウェア
ひしゃく ステンレス 短柄
短柄型です。
タイプ
コボシぐち付
柄長さ(mm)
250
材質
SUS304
長さ(mm)
250(柄)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上径(Φ)×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76206525
-
120×80
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76206534
-
150×80
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください