アケボノウェア
タンク 両手ふた付き SUS304製
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径(Φmm)
深さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76206543
ST-18
4
180
180
0.7
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76206559
ST-36
35
360
360
0.9
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください