シリコーンゴム単球 吸排仕様

シリコーンゴム単球 吸排仕様 - TGK(東京硝子器械)

ゴム球を握って潰せばチューブ側から空気を吸引し、尻弁に排出される簡易的な手動ポンプです。
チューブを反対の継手に差し込めば、チューブ側から空気を吐き出す仕様に変更することも可能です。
ゴム球の材質がシリコーンゴム製の為、ラテックスアレルギーの方も安心してご使用いただけます。

全長(mm)400Lチューブ径(Φmm)5×9材質ゴム球、チューブ、継手/シリコーンゴム(黒)仕様●ゴム球サイズ(mm):最大径Φ41×88L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762066294104-11
900
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする