PFAマイクロチューブ

PFAマイクロチューブ - TGK(東京硝子器械)

超極細のフッ素樹脂チューブです。
耐薬品性に優れています。

用途光ファイバーや極細芯線の保護、微量分析装置、バイオ分野など長さ(m)10材質PFA内容量1袋(10m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762073561037-010.10.3
6,600
6,590
7,249(税込)
10日以内出荷
返品不可
762073651037-020.20.4
6,300
6,290
6,919(税込)
10日以内出荷
返品不可
762073741037-030.30.5
6,200
6,190
6,809(税込)
6日以内出荷
返品不可
762073831037-040.40.6
5,800
5,790
6,369(税込)
9日以内出荷
返品不可
762073991037-050.50.7
5,800
5,790
6,369(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする