TGK(東京硝子器械)
フローモニター
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
本体寸法(mm)
接続管内径(Φmm)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76207435
2250-02
大
88×56×18H
10~14
-
赤(羽根)
¥
2,080
¥
2,059
¥
2,265
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76207444
2250-01
小
60×40×14H
5~7
-
赤(羽根)
¥
1,840
¥
1,822
¥
2,004
(税込)
当日出荷
76358687
1109-01
-
-
-
SAN
赤(羽根)
¥
3,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76358696
1109-02
-
-
-
SAN
黒(羽根)
¥
3,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76358705
1109-03
-
-
-
SAN
青(羽根)
¥
3,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76358714
1110-01
-
-
-
PAM
赤(羽根)
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76358723
1110-02
-
-
-
PAM
黒(羽根)
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76358739
1110-03
-
-
-
PAM
青(羽根)
¥
4,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください