ノンスピルカップリングボディ

ノンスピルカップリングボディ - TGK(東京硝子器械)

外したときに液ダレを防ぐノンスピルタイプです。
流路への空気の混入もきわめてわずかです。
最小のノンスピルカップリングで3.2mmからマイクロチューブまで対応します。
回転機能がありチューブねじれを解消します。
接続と脱離を繰り返す用途に最適です。
シンプルで使いやすいだけでなく安全で確実な接続が可能です。

仕様耐圧:真空から1.0bar(0.1MPa)耐熱温度:0~49℃材質: 主要部分&弁:ガラスファイバー入ポリプロピレン、PEEK、ポリプロピレン プッシュボタン:PEEK バネ:316ステンレス Oリング:EPDM内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
チューブ内径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76208196NS1D170212タケノコ1/8inch(3.2mm)
5,910
5,900
6,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
76208214NS1D19042812467561/8inch(3.2mm)以下
5,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする