TGK(東京硝子器械)
ニップル PVS10R12 3/8"
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格
3/8"
適合ホース内径(Φmm)
9-10
ねじ規格
PT1/2
仕様
ニップル部外径(mm):11ニップル部長さ(mm):24.5全長(mm):48.5ネジ部長さ(mm):15.5
材質
PVC
内容量
1個
注意
※ナット・パッキンは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76208248
2009-21
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください