ニップル PVS12R12 1/2"

ニップル PVS12R12 1/2" - TGK(東京硝子器械)

各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。

規格1/2"適合ホース内径(Φmm)12ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):13.5ニップル部長さ(mm):27全長(mm):50.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC内容量1個
注意
※ナット・パッキンは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762082572009-22
200
199
219(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする