TGK(東京硝子器械)
ニップル PVS15R12 5/8"
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格
5/8"
適合ホース内径(Φmm)
15
ねじ規格
PT1/2
仕様
ニップル部外径(mm):17ニップル部長さ(mm):30全長(mm):53.5ネジ部長さ(mm):15.5
材質
PVC
内容量
1個
注意
※ナット・パッキンは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76208266
2009-23
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください