TGK(東京硝子器械)
ニップル PVS19R12 3/4"
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格
3/4"
適合ホース内径(Φmm)
19
ねじ規格
PT1/2
仕様
ニップル部外径(mm):20.5ニップル部長さ(mm):31.5全長(mm):55ネジ部長さ(mm):15.5
材質
PVC
内容量
1個
注意
※ナット・パッキンは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76208275
2009-24
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください