TGK(東京硝子器械)
ニップル PVS25R12 1"
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格
1"
適合ホース内径(Φmm)
25
ねじ規格
PT1/2
仕様
ニップル部外径(mm):26.5ニップル部長さ(mm):44.5全長(mm):68.5ネジ部長さ(mm):15.5
材質
PVC
内容量
1個
注意
※ナット・パッキンは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76208284
2009-25
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください