曜日別特売

ノンスピルカップリング

ノンスピルカップリング - TGK(東京硝子器械)

ノンスピル設計。圧力がかかった状態でも液ダレがおきません。
耐薬品性に優れ、様々な用途に対応。
省スペースでも簡単かつ漏れのない接続を実現。
小さくても高流量。
空気による汚染を最小限に抑え、清掃や洗浄の作業を低減。

材質本体:ガラス繊維入りポリプロピレン、 バルブスプリング:SUS316、 シール:EPDM使用圧力(MPa)真空~0.3使用温度(℃)0~49適合チューブ内径3.2mm(1/8インチ)から内径6.4mm(1/4インチ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
最大径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76208309NS2D1702123.218.147.5
2,450
2,440
2,684(税込)
5日以内出荷
返品不可
76208318NS2D1704126.418.152.1
2,420
2,410
2,651(税込)
8日以内出荷
返品不可
76208327NS2D2202123.216.333.6
2,400
2,390
2,629(税込)
12日以内出荷
返品不可
76208336NS2D2204126.416.338.7
2,400
2,390
2,629(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする