サーマレックス スタンダードタイプ

サーマレックス スタンダードタイプ - TGK(東京硝子器械)

シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。
内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。
内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。
通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。
冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。
耐候性に優れています。
蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。
圧力のかかる使用はおやめください。

タイプSタイプ長さ(m)1内容量1本(1m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発泡厚(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762084151362-01826
3,440
3,406
3,747(税込)
8日以内出荷
返品不可
762084241362-02830
4,500
4,455
4,901(税込)
8日以内出荷
返品不可
762084331362-03834
5,750
5,693
6,262(税込)
8日以内出荷
返品不可
762084491362-041041
6,750
6,683
7,351(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする