TGK(東京硝子器械)
オートクレーブ対応インシュロック 100本入
オートクレーブ滅菌・γ線滅菌に使用可能な結束バンドです。
高圧・高温・多湿環境下で連続使用しても、タイの伸びや変形が少ないため、長時間緩みなくしっかりと結束を維持することができます。
結束径(Φmm)
最小:4.0最大:20.0
寸法(mm)
全長:100mm幅:3.4
色
ライトブラウン
材質
ポリフェルサルホン(PPSU) 材質グレード:耐熱グレード(高温環境下)
常用温度(℃)
-40~+160
仕様
●UL難焼グレード(主原料):UL94V-O●環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76208966
9747-18
¥
27,300
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください