曜日別特売

乳鉢セット 石英ガラス製 Φ50

乳鉢セット 石英ガラス製 Φ50 - TGK(東京硝子器械)

極めて高純度の石英を使用した乳鉢セットです。
石英はモース硬度7の硬質ガラスで耐食性、耐熱性に優れた素材です。
高純度なので、試料へのコンタミは極めて微量です。

仕様乳棒寸法擂り先×長さ(mm):Φ20×120内径×外径×深さ(mm)50×60×20商品タイプ乳棒・乳鉢セット内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76209404CN-50R
79,000
78,900
86,790(税込)
102日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする