ディスポピペット 200本入

ディスポピペット 200本入 - TGK(東京硝子器械)

全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。
マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。
プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。
均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。
ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。
個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。
ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。
アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。

容量2最小目盛0.05透明長さ(mm)282.0材質ポリスチレン(PS)仕様マイナス目盛:0.8容量(mL)2内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76210436MS-66020
27,000
26,730
29,403(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする