ディスポピペット ショート

ディスポピペット ショート - TGK(東京硝子器械)

全数リークテストを実地し、各パーツが確実に溶着されていることを確認しています。
マイナス目盛りを付け、より使いやすくなっています。
プラスチックフィルム一体包装のため、分別破棄の必要がありません。また、静電気によるまとわりつきが、ほとんどありません。
均一な成形で各パーツを作っていますので、個々の容量差がほとんどありません。
ショートタイプは、クリーンベンチ内など限られたスペースでの操作性が良好です。
個包装を、さらにチャック付包装で二重に包装していますので、一時保管やクリーンエリアへの持込みに便利です。
ピールオープン包装は、開封及び廃棄時におけるピペット本体の汚染の危険性を低減し、コンタミネーションを防止します。
アルコールの噴霧によるしみ込みがありません。
ノンパイロジェニック:エンドトキシレンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。

材質ポリスチレン(PS)内容量1箱(200本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
最小目盛
最大容量(mL)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76211328MS-6605250.17.3295.5
21,200
20,988
23,087(税込)
6日以内出荷
返品不可
76211337MS-66102100.112.8295.5
22,200
21,978
24,176(税込)
10日以内出荷
返品不可
76211346MS-66252250.229.0295.0
31,000
30,690
33,759(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする