曜日別特売
全15種類を絞り込む
容量(mL)
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種類
容量(mL)
1目盛(mL)
包装(本×包)
材質
1目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762121683575081箱(1000本)先端目盛り、γ滅菌済み、カラーコード、綿栓付き20.0125×40透明PS-
61,740
61,640
67,804(税込)
10日以内出荷
返品不可
762121953575011箱(200本)γ滅菌済み、カラーコード付き5-50×4透明PS目盛、綿栓なしmL
12,390
12,290
13,519(税込)
10日以内出荷
返品不可
762122293575251箱(200本)先端目盛り、γ滅菌済み、カラーコード、綿栓付き250.251×200透明PS赤紫-
32,130
32,030
35,233(税込)
8日以内出荷
返品不可
762122383575501箱(100本)先端目盛り、γ滅菌済み、カラーコード、綿栓付き501.01×100透明PS-
39,590
39,490
43,439(税込)
35日以内出荷
返品不可
762122563575241箱(1000本)先端目盛り、カラーコード、綿栓付き31.0500×2ポリエチレン(PE)無色-
16,800
16,700
18,370(税込)
10日以内出荷
返品不可
762122653575751箱(500本)先端目盛り、γ滅菌済み、カラーコード、綿栓付き31.01×500ポリエチレン(PE)無色-
19,430
19,330
21,263(税込)
10日以内出荷
返品不可
762121253575211箱(1000本)先端目盛り、γ滅菌済み、カラーコード、綿栓付き10.011×1000透明PS-
58,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
762121343575061箱(1000本)先端目盛り、γ滅菌済み、カラーコード、綿栓付き10.0125×40透明PS-
54,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
762121433575071箱(1000本)先端目盛り、γ滅菌済み、カラーコード、綿栓付き20.011×1000透明PS-
58,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
762121593575581箱(200本)γ滅菌済み、カラーコード付き2-50×4透明PS目盛、綿栓なしmL
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
762121773575431箱(200本)先端目盛り、γ滅菌済み、カラーコード、綿栓付き50.11×200透明PS-
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
762121863575291箱(500本)先端目盛り、γ滅菌済み、カラーコード、綿栓付き50.125×20透明PS-
44,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
762122043575511箱(200本)先端目盛り、γ滅菌済み、カラーコード、綿栓付き100.11×200透明PS-
20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
762122133575301箱(500本)先端目盛り、γ滅菌済み、カラーコード、綿栓付き100.125×20透明PS-
47,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
762122473575251箱(200本)先端目盛り、γ滅菌済み、カラーコード、綿栓付き250.251×200透明PS赤紫-
29,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7621212535752102988124357521357521 ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCON 02988124ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛FALCON1セット(1000本)
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました
7621213435750602988133357506357506 ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCON 02988133ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛FALCON1セット(1000本)
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
7621214335750702988142357507357507 ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCON 02988142ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛FALCON1セット(1000本)
62,980
税込69,278
注文コードが変更になりました
7621215935755802988151357558357558 ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCON 02988151ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛FALCON1ケース(200本)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
7621217735754302988167357543357543 ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCON 02988167ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛FALCON1ケース(200本)
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
7621218635752902988176357529357529 ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCON 02988176ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛FALCON1ケース(500本)
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
7621220435755102988185357551357551 ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCON 02988185ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛FALCON1ケース(200本)
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
7621221335753002988194357530357530 ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCON 02988194ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛FALCON1ケース(500本)
51,980
税込57,178
注文コードが変更になりました
7621224735752502988221357535357525 ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛 FALCON 02988221ディスポーザブルプラスチックピペット 先端目盛FALCON1ケース(200本)
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする