曜日別特売

カートリッジフィルタハウジング

カートリッジフィルタハウジング - 安積濾紙

ヘッドと胴が分離している1本製樹脂ハウジング
胴部分を締め込むだけで組み込める。フィルターカートリッジの交換が容易です。
胴部分が透明なため、濾過の状況が確認できます。ろ過装置等への組み込みが容易です。

材質ヘッド部/ABS、胴部/AS接続口径Rc3/4"設計圧力(MPa)0.5仕様エアベント:M10/Oリング付全高(mm)317(対応フィルター250)/567(対応フィルター500)面間寸法(mm)112内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76212353PH250-E-F
18,000
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
76212369PH500-E-F
30,000
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする