TGK(東京硝子器械)
ピッペ1型
適合
排気・排出バルブなし
寸法(mm)
・ゴム球の最大径:約53mm・全長:約100mm・ピペット接続口:約6.7
仕様
●下部穴の内径(Φmm):4~10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76212563
05004
¥
3,350
¥
3,317
¥
3,649
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください